MM TS135-N25P-06T05 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol: 3401401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Freză pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 3401401
EAN / GTIN 7291075446234
Număr producător 3401401
L-Număr L24060 639

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.65 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 9.75 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate