C6 SRDCN-16-H125-Y Unelte rotative pentru axa Y cu plăci de tăiere rotunde și unghi liber de 7°

Cod articol: 3395663
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3395663
EAN / GTIN 7291075579628
Număr producător 3395663

Descriere

Descriere:

Unelte rotative cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 63 mm, lungime funcțională (LF) 125 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 63 mm
  • Direcție (HAND): Neutru
  • Lungimea funcției (LF): 125 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 15 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): RCMT 1606M0-14