TJS GJET HSK A63 Mandrină de mare viteză compactă, acționată cu lichid de răcire, cu adaptare HSK

Cod articol: 3355062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3355062
EAN / GTIN 7291075400045
Număr producător 3355062
L-Număr L24120 3007

Descriere

Descriere:

  • Fusuri de mare viteză
  • Diametru, partea mașinii (DCONMS): 63 mm
  • Lungime coroană (LPR): 1
  • Dimensiunea tijei (SS): HSK A63

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 16 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 124 mm
  • Lungime totala (OAL): 173 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 1
  • Dimensiunea cozii (SS): HSK A63

Produse potrivite