MTE D0.50-1-W0.75-14 Freze de filetat indexabile MTE D0.50-1-W0.75-14

Cod articol: 3346920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3346920
EAN / GTIN 7291075377392
Număr producător 3346920
L-Număr L24090 315

Descriere

Descriere:

Freze de filetat indexabile MTE D0.50-1-W0.75-14

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.37″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 2.95″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 0.7″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate