AVC-D20-SVUCL-11 Capete de găurit înlocuibile pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghiul de degajare de 7°.

Cod articol: 3331871
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3331871
EAN / GTIN 7291075365085
Număr producător 3331871
L-Număr L23990 496

Descriere

Descriere:

Tije de foraj, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm, lungime funcțională (LF) 20 mm, Dmin despărțire 27 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm
  • Direcție (HAND) Stânga
  • Lungime funcțională (LF) 20 mm
  • Lățime funcțională (WF) 16 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) VCMT 221-F3P
  • Dmin despărțire 27 mm

Produse potrivite