PDJNR 16-3-JHP Suport de scule cu pârghie de blocare pentru plăcuţe negative de 55° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Cod articol: 3313032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3313032
EAN / GTIN 7291075450224
Număr producător 3313032
L-Număr L23990 1509

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu pârghie de blocare pentru plăcuţe negative de 55° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
  • Lungimea capului (LH): 1.45″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 33
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite