Cămașă de protecție împotriva flăcărilor XXXL

Cod articol: 322615049900XXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Cămaşă ignifugă

Identificare și clasificare

Cod articol 322615049900XXXL
EAN / GTIN 7330509660218
Număr producător 322615049900XXXL
L-Număr L00980 4720
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
98% bumbac, 2% antistatic, rezistent la flacără, antistatic, 230 g/m²

Detalii
Gulerul cămășii
Etichete de certificare externe

Finisaj
Terminal mâneci reglabil cu nasturi metalici ascunși

Închidere frontală
Copertă frontală cu nasturi metalici ascunși

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și nasturi acoperiți, un buzunar cu deschidere pentru pixuri

Explicația dimensiunilor
Produsul are un arc de dimensiuni extins

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Camasa funcțională pentru bărbați rezistentă la flacără pentru medii expuse
  • Camasa aceasta rezistentă la flacără este potrivită în special pentru mediile de lucru în care este necesară rezistența la flacără
  • Design inteligent și funcțional cu nasturi ascunși în față și funcție de închidere rapidă
  • Materialul este confortabil, cu o croială generoasă și o bună libertate de mișcare
  • Camasa are două buzunare la piept cu un suport practic pentru pixuri
  • Certificată conform EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 și IEC 61482-2, clasa 1

Standard:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1