MM S-A-L120-C25-T15-W-H Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3105431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 3105431
EAN / GTIN 7291075148442
Număr producător 3105431
L-Număr L24070 307

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 23.9 mm
  • Lungimea corpului (LB): 58 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 60 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T15
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 41700 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate