Șină în mărime GSV 3000

Cod articol: 3101612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 3101612
EAN / GTIN 4008158036359
Număr producător 3101612
L-Număr L80070 106
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Profil 30 x 15 mm, trafilat la rece și zincat
  • Stopuri de capăt detașabile fără scule - pe ambele părți - pentru o conversie rapidă
  • Potrivit pentru toate consolele glisante complete în mărimea GSV

Caracteristică:

  • Cale ferată: 30x15 mm
  • Anvergură aripă: 3000 mm

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.