SSB D4.0-0.50-10-10-L10 Freze de tăiat pe o singură parte, tip disc

Cod articol: 3101062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3101062
EAN / GTIN 7291075099232
Număr producător 3101062
L-Număr L23980 1678

Descriere

Descriere:

L10 Freze de tăiat pe o singură parte, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1-1/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.37″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 9
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 5/8″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 9
  • Lungime utilă (LU): 1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate