SM D 63-38-M J/K Freze cu tijă elicoidală pentru plăcuțe HM90 ADKT 1505

Cod articol: 3100443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3100443
EAN / GTIN 7291075072310
Număr producător 3100443
L-Număr L23980 122

Descriere

Descriere:

e cu tijă elicoidală pentru plăcuțe HM90 ADKT 1505

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 55 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 38 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 60 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate