Freză frontală de F90AP D80-7-27-16 90° cu inserții APKT 1604

Cod articol: 3100291
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100291
EAN / GTIN 7291075561739
Număr producător 3100291

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 27 mm, diametru (DC/DCX) 80 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 7, diametru butuc (DHUB) 54,85 mm, lungime totală (OAL) 50 mm

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 27 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 80 mm
  • Diametru (DC/DCX): 80 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 7
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 15 mm
  • Diametru butuc (DHUB): 54,85 mm
  • Denumire inserție (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm