Element de bază, lățimea fălcii 50

Cod articol: 304923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 304923
EAN / GTIN 4020772304928
Număr producător 304923
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element de bază, lățime fălci 50 mm.

Spațiere orificii 40 mm.
Călit 60 HRC, cu dinți de 1 mm.
Potrivit pentru sistemul AMF raster: Grilă 40 mm, M12, ø16 F7.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50-320-040
  • Lungime: 320 mm
  • Forţa de strângere: 12kN
  • Greutate: 4,2 kg
  • Dimensiuni: 50-320-040
  • A: 320
  • B: 60
  • C: 40
  • D: 200
  • ØE F7: 16
  • F: 10
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 60
  • L: 20
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 11