Suport pentru rola de roluire Cap rabatabil, pe dreapta, Mărime coadă: 10-16

Cod articol: 291416 10-16
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristici nume produs pe dreapta
Tip produs Sculă de laminat

Identificare și clasificare

Cod articol 291416 10-16
EAN / GTIN 4030741083167
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Cap rabatabil al sculei (domeniu de ajustare ±90°).

Avantaj:

Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz 2 µm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea materialelor cu până la 45 HRC. Ideal pentru prelucrarea suprafeţelor cu contururi complexe şi continue.
Pentru netezirea contururilor fără întreruperi (convexe, concave, cilindrice și conice) precum şi a suprafeţelor plane. Se recomandă şi pentru aplicaţii până la guler.

Livrare:

Dimensiunea cozii 10, inclusiv adaptor pentru coadă 12 mm × 12 mm şi 16 mm × 16 mm.

Atenţie:

Rolele de roluire trebuie comandate separat!

Notă:

Recomandări detaliate de utilizare găsiţi în manualul de operare anexat.
Verificați eventualele contururi de interferență (dimensiunea x a rolei = 2,5 mm).