{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
| Tip de utilizare | neutru | |
| Răcire interioară | da | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| Pentru ⌀ maxim al piesei | 75 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Lăţime de canelare w | 3; 3,1 mm | |
| Tip produs | Lamă pentru retezare |
| Cod articol | 273562 26/3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406202668 | |
| Număr producător | 273562 26/3,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |