Plăcuţă cu profil parţial la 55° exterior, pe dreapta, HB7010, Număr de paşi / inch: 48-16

Cod articol: 270808 48-16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,42 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,35 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Unghi al flancurilor: 55

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Tip de filet BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Grosime 3,17 mm
Mărimea plăcuţei L 11 mm
Număr de paşi / inch 48-16
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior exterior
Profil plăcuţe amovibile Profil parţial
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270808 48-16
EAN / GTIN 4045197926104
Număr producător 270808 48-16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite