{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 090202 L | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Categorie | BK6425 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Aplicaţie secundară | M | |
| Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
| Sfărâmător de aşchii | G12 | |
| Unghi de aşchiere | 12 grad | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 180 m/min | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 268881 BK6425 | |
| EAN / GTIN | 4047109224933 | |
| Număr producător | W30 14120.026425 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |