Clește combinat Classic cu DynamicJoint® și OptiGrip cu muchie de tăiere extra lungă 200 mm, 8″.

Cod articol: 26712
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 26712
EAN / GTIN 4010995267124
Număr producător 26712
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Cleste de uz general asistat de putere pentru prinderea și menținerea, precum și pentru tăierea firelor și cablurilor cu duritate de la moale la extrem de tare
  • DIN ISO 5746

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: nu
  • SB - ambalare: nu
  • Articole ESD: nu
  • Diametru max. (Mm): 2,3 mm
  • Lungime totală (mm): 200 mm
  • Lungime totală (inchi): 8″
  • Forța de tăiere: 18
  • Cablu dur mediu (mm): 3,8 mm
  • Cablu dur (mm): 2,8 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 2,3 mm
  • Cu baterie / baterie: nu