VBGW 160402, KBN25M, Tip: MET

Cod articol: 265732 MET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGW 160402
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie KBN25M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare MET
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 265732 MET
EAN / GTIN 4960664529810
Număr producător TBZ05504
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

Descărcări și documente

Produse potrivite