Cap de strunjit Master Mute, pe dreapta, pentru CC.. Plăcuţe amovibile

Cod articol: 265202 16/06
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Mărimea plăcuţei 6 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Număr caneluri de răcire 2
Răcire interioară da
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Lungimea totală L 16,5 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269028 38
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 265202 16/06
EAN / GTIN 4069515032216
Număr producător 265202 16/06
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor cod 265060 - 265076.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate