Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 110304, pentru prelucrare medie

Cod articol: 261454 HB7020-2
Reducere
16,10 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,00 € 16,10 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,00 € 13,42 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.433 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 110304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7020-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 261454 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515022590
Număr producător 261454 HB7020-2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite