Capse din sârmă fină tip 58, 13 x 0,75 x 8 mm, pachet de 1000

Cod articol: 2609200235
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
Tip produs Clemă

Identificare și clasificare

Cod articol 2609200235
EAN / GTIN 3165140084352
Număr producător 2609200235
L-Număr L00590 2079
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Capsele din sârmă fină, de tip 58, sunt potrivite pentru multe aplicații universale cu multe materiale, cum ar fi textilele, cartonul, benzile plate din lemn și plasa de sârmă
  • Sunt deosebit de potrivite pentru materiale subțiri dacă spatele capsei nu trebuie să fie apăsat în materialul care urmează să fie capsat
  • Capsele au, de asemenea, un spate îngust, ceea ce le permite să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele din sârmă fină, de tip 58, sunt agentul de capsare universal pentru numeroase aplicații cu multe materiale
  • Dimensiunea lățimii: 82 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 11 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 13.0
  • Greutate brută: 0,085 kg
  • Grosime (D) mm: 0.75
  • Lungime (L) mm: 8
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,085 kg
  • Specific RTB1: Potrivit, de exemplu, pentru textile, carton, benzi plate din lemn și plasă de sârmă
  • Specific RTB2: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Specific RTB3: Partea din spate îngustă, astfel încât acestea sunt presate adânc în material Potrivire fermă și spate discret
  • Volum: 0,108 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru fixarea materialelor subțiri