Apărătoare de protecție pentru tăiere, cu clipsare, plastic, 100 mm

Cod articol: 2608000755
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
Tip produs Apărătoare de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 2608000755
EAN / GTIN 6949509239945
Număr producător 2608000755
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a transforma o sanie de șlefuit într-o sanie de ghidare în cel mai scurt timp, clema este atașată la capacul de protecție cu un simplu mecanism cu clic
  • Asamblare și dezasamblare ușoară de la capacul de protecție
  • Se potrivește: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capotă combinată pentru o protecție optimă în timpul aplicațiilor de tăiere
  • Dimensiunea lățimii: 180 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 100 mm
  • Dimensiune lungime: 50 mm
  • Greutate brută: 0,07 kg
  • Diametru mm: 100
  • Descrierea performanțelor: Capac de protecție pentru tăiere
  • Greutate netă: 0,068 kg
  • Specific RTB1: Fixare rapidă și ușoară datorită ansamblului de pârghii fără cheie
  • Specific RTB2: Compatibil cu polizoarele unghiulare
  • Volum: 0,9 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Capac de protecție pentru tăiere
  • X-LOCK: Nein

Produse potrivite