Vârf de precizie 4 mm

Cod articol: 256.4
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
Tip produs Punctatoare

Identificare și clasificare

Cod articol 256.4
EAN / GTIN 3148511606209
Număr producător 256.4
L-Număr L60130 532
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel crom vanadiu, forjat
  • Duritate 52 - 58 HRC
  • Tijă zimțată
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 105
  • [g]: 35
  • [kg]: 0.035