Carotă cu vârf de mâner 8 mm

Cod articol: 255.G8
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 255.G8
EAN / GTIN 3148511604564
Număr producător 255.G8
L-Număr L60130 3878
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Rezistența produsului: cap de impact călit la 36 - 44 HRc
  • vârf călit la 57 - 60 HRc

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 174
  • [kg]: 0.174