Foarfecă de tăiat șuruburi 200 mm, mâner cu 2 componente

Cod articol: 2541300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 2541300
EAN / GTIN 4010886899755
Număr producător 2541300
L-Număr L60160 2966
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mașină de tăiat șuruburi compactă cu putere, cu performanțe de tăiere deosebit de ridicate
Efort redus datorită raportului de pârghie optimizat
Buloane cu rulment de împingere rotativ fără uzură pentru a reduce frecarea de alunecare în timpul tăierii
Borduri de tăiere suplimentare călite prin inducție (63 - 65 HRC)
Materialul care urmează să fie tăiat este împiedicat să alunece în față prin 2 micro crestături pe o parte, astfel încât să rămână întotdeauna în poziția optimă de tăiere
Tăiere de precizie pentru sârmă moale până la Ø 6,0 mm, sârmă dură și de pian până la Ø 3,8 mm
Versiunea JL = gri oțel, cu capace de mâner cu 2 componente

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21 mm
  • Lungime totală [mm]: 215 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 6,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu