HGHL 19-16-3T6 Suporturi integrale pentru canelare și strunjire frontală

Cod articol: 2500701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500701
EAN / GTIN 7291075114263
Număr producător 2500701
L-Număr L23920 338

Descriere

Descriere:

Suporturi indexabile pentru Groove/Turn, adâncime maximă de tăiere (CDX) 0,236″, Lățime de tăiere (CW) 0,118″, Lungime totală (OAL) 5″

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 0.98″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.63″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.236″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.118″
  • Lățimea funcţională (WF): 3/4″
  • Lungimea capului (LH): 3/4″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate