C6 HELIL 6T30 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2500683
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500683
EAN / GTIN 7291075278125
Număr producător 2500683
L-Număr L23920 1281

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 123 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate