HELIR 25.4-3T12 Suport de prindere pentru prelucrare externă

Cod articol: 2500557
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500557
EAN / GTIN 7291075031898
Număr producător 2500557
L-Număr L23920 3092

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
  • Lungime totală (OAL): 6″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.47″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.95″
  • Lungimea capului (LH): 1.1″
  • Lungime totala (OAL): 6″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate