HELIIL 32C-610 Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Cod articol: 2500469
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500469
EAN / GTIN 7291075031263
Număr producător 2500469
L-Număr L23920 329

Descriere

Descriere:

Suport de scule de debitare/prelucrare, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 6,35 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 6 mm, lungime totală (OAL) 200 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate