{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | DCLNR/L 2020X12 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 26 mm | |
| Lungime cap L1 | 29 mm | |
| Lungimea totală L | 88 mm | |
| Portplăcuţă | 259033 2 | |
| Şurub pt. portplăcuţă | 259027 2 | |
| Gheară, şurub, arc | 259036 8 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 250004 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197926920 | |
| Număr producător | 250004 20/12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |