Tarod standard M3 Set, 3 buc.

Cod articol: 227.3X50T3
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
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 227.3X50T3
EAN / GTIN 3148511533000
Număr producător 227.3X50T3
L-Număr L60130 6210
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2.50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0.50
  • Contenit: x 3
  • [g]: 20