Plăcuță amovibilă pentru frezare TOMT 060508ER-SM, pentru freză unghiulară, PR1535

Cod articol: 226439 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1535
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOMT 060508ER-SM
Avans fz 0,08 mm - 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 226439 INOX
EAN / GTIN 4960664914029
Număr producător TLC40006
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor, cu o construcţie unică a sfărâmătorului de aşchii la plăcuţele amovibile. Unghiul maxim axial de aşchiere de 17° asigură forţe scăzute de tăiere.

Aplicaţie:

Geometria SM este prima Opţiune pentru forţe mai mici de tăiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite