Plăcuță amovibilă pentru frezare PNEG 1106XNER-W, pentru freză frontală, PR1510, Wiper

Cod articol: 223326 GG
Reducere
24,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 nov. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă PNEG 1106XNER-W
Tip GG
Categorie PR1510
Materialul sculei Carbura
Tăiş plan 10 mm
Avans fz per dinte max. 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 10
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 223326 GG
EAN / GTIN 4960664732890
Număr producător TLA05310
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă pentagonală cu 10 tăişuri, pentru prelucrare stabilă şi economică.
W Plăcuţă amovibilă Wiper cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite