Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 083604 PDER, pentru HSI Softcut®, CU7530

Cod articol: 214916 ST500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,67 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,56 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 083604 PDER
Tip ST500
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CU7530
Materialul sculei Metaloceramice
Avans fz per dinte 0,12 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 214916 ST500
EAN / GTIN 4045197706614
Număr producător 214916 ST500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Materialul sculei:

Metaloceramice.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite