{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 32 mm | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Unghi de reglare κ | 45 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
| Răcire interioară | da | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| ⌀ exterior maxim Dmax | 40,2 mm | |
| Lungimea totală Lges | 40 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 72 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,97 mm | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 29,5 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 0903 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Tip produs | Freză frontală |
| Cod articol | 214400 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197131720 | |
| Număr producător | 214400 32/4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |