{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ de tăiere D | 16 mm | |
| Categorie | HB730 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Număr de dinţi Z | 5 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Răcire interioară | nu | |
| Referinţă de prindere | 16 mm | |
| Suport recomandat | GARANT TopCut | |
| Lungime cap l | 40 mm | |
| Lungimea tăişului L2 | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 45,3 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
| Cod articol | 210343 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197722300 | |
| Număr producător | 210343 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |