• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freză din carbură pentru frezare pe contur, cu vârf de burghiu şi frezare prin tragere mediu, neacoperită, ⌀ h10 DC: 6mm

Cod articol: 209435 6
Reducere
38,88 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: Dantură încrucişată ultraperformantă
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare Dantură încrucişată ultraperformantă
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Unghiul la vârf 135 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru frezare laterală în POM GF25 0,18 mm/rot
Avans f pentru frezare laterală în PEEK CF30 0,12 mm/rot
Inel colorat galben
Toleranţa arborelui h6
Tip produs Freză pentru contur

Identificare și clasificare

Cod articol 209435 6
EAN / GTIN 4045197477767
Număr producător 209435 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GRP
N
120
CRP
N
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dantură încrucişată ultraperformantă şi vârf de burghiu de 135° pentru prelucrarea eficientă a maselor plastice armate cu fibre. Pentru frezarea de canale în domeniul degroşării.
Frezare prin tragere, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.
Ref 5M, 6M, 8M: Versiune extrem de lungă.