• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Freză din carbură pentru frezare pe contur, cu vârf de burghiu şi frezare prin tragere mediu, neacoperită, ⌀ h10 DC: 16mm

Cod articol: 209435 16
Reducere
137,25 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: Dantură încrucişată ultraperformantă
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare Dantură încrucişată ultraperformantă
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Unghiul la vârf 135 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 36 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans f pentru frezare laterală în POM GF25 0,44 mm/rot
Avans f pentru frezare laterală în PEEK CF30 0,27 mm/rot
Inel colorat galben
Toleranţa arborelui h6
Tip produs Freză pentru contur

Identificare și clasificare

Cod articol 209435 16
EAN / GTIN 4045197477828
Număr producător 209435 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GRP
N
120
CRP
N
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dantură încrucişată ultraperformantă şi vârf de burghiu de 135° pentru prelucrarea eficientă a maselor plastice armate cu fibre. Pentru frezarea de canale în domeniul degroşării.
Frezare prin tragere, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.
Ref 5M, 6M, 8M: Versiune extrem de lungă.