Cap de găurire și frezare radială, retractat, EWS - Varia V5, 80.60V55482RI1

Cod articol: 207904
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
Cod articol 207904
EAN / GTIN 4069739378510
Număr producător 80.60V55482RI1
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI60, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.60V55482RI1
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 104
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 160 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 3000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Lungimea cantileverului (LPR): 165 mm
  • Lungimea funcției (WF): 113 mm
  • Mărime coadă: VDI60
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5482