Extractor de osii cu 3 brațe, cu fălci oscilante, reglabile pe înălțime Picioare de extracție, ax hidraulic, deschidere de până la 250 mm, adâncime de prindere de 220 mm

Cod articol: 206-02-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 206-02-B
EAN / GTIN 4021176886119
Număr producător 206-02-B
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de plăci de pește cu 3 brațe, pentru sarcini grele, cu picioare de extragere oscilante, reglabile pe înălțime și ax hidraulic cu unsoare, este utilizat pentru extragerea centrică a rulmenților, angrenajelor și discurilor mari, deosebit de strânse, în toate dimensiunile comune pentru comerț, industrie și ateliere. Axul hidraulic de ungere atinge o forță medie de tracțiune de maximum 12 t. acest lucru permite slăbirea oricărei componente care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Arborele mecanic poate fi utilizat pentru operațiuni de extragere cu o forță de extragere de până la 10 tone și/sau acolo unde spațiul este limitat. Picioarele oscilante ale extractorului se adaptează la orice situație de instalare și pot fi utilizate universal datorită adâncimii de prindere reglabile. Forma ghearei diferă în funcție de versiune. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Picioare de extragere reglabile pentru personalizarea adâncimii de strângere
  • Picioarele de extragere oscilante oferă o gamă largă de opțiuni de reglare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 320 mm
  • Lățime totală [inch]: 12 5/8
  • Adâncime totală [mm]: 320 mm
  • Adâncime totală [inch]: 12 5/8
  • Înălțimea totală [mm]: 420 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 16 9/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, industrie, căi ferate, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 12 mm
  • dimensiunea filetului: G 1/2 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 9 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 1/32
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 250 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 220 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 8 5/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 15 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 9/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 50 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 18 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/4
  • max. Cuplu [Nm]: 15 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 11:06:00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Adâncime de strângere extragere externă A6 (hidraulic) [mm]: 170 mm
  • Adâncime de prindere extragere externă A6 (hidraulic) [inch]: 6 3/4
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 11:06:00
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Număr de reglaje ale adâncimii de strângere: 2

Produse potrivite