Ciocan de metalurgist mâner de grafit SLS 200 g

Cod articol: 205C.20SLS
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 205C.20SLS
EAN / GTIN 3662424029530
Număr producător 205C.20SLS
L-Număr L60130 9047
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală
  • Asigurare specială cu ajutorul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru mai mult confort de lucru atunci când se lucrează la înălțime
  • Mâner de siguranță ergonomic cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,275