Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Cod articol: 203031 8
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,16 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203031 8
EAN / GTIN 4045197510464
Număr producător 203031 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Pentru cea mai mare adâncime de prelucrare posibilă, respectaţi raportul mărimea LC (lungime tăiş) / ⌀ DC (⌀ tăiş)!

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
ÎnlocuieşteCod 203034.