Pistol de suflat cu dozare, duză standard, aluminiu turnat sub presiune, nichelat, LW 6

Cod articol: 202428
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 202428
EAN / GTIN 4047322697965
Număr producător 202428
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat cu dozare, duză standard cu orificiu de 1,5 mm, aluminiu turnat sub presiune, nichelat, temperatură: -10 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, manșon LW 6. Puterea de suflare se reglează continuu prin acționarea manetei și poate fi crescută până la puterea maximă. Astfel se obține o adaptare individuală a puterii de suflare, potrivită pentru o gamă largă de aplicații.

Caracteristică:

  • Duză: M12x1,25
  • Tipul duzei: Duză standard, orificiu 1,5 mm
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune, nichelat
  • Tip conectare: Dop LW 6
  • Presiune de lucru max.: 6 bar
  • Presiune de lucru min.: 2 bar
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C