{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 1,1 mm | |
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
| Lungimea totală L | 38 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 3 mm | |
| Forma cozii | HA | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 202264 1,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197864291 | |
| Număr producător | 202264 1,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |