Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol: 201644 10
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 50 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 32 mm
⌀ de degajare D1 9,8 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,17 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm2 0,055 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm2 0,067 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 201644 10
EAN / GTIN 4045197353696
Număr producător 201644 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare prin detalonare dublă cu 2 teşituri pentru utilizarea în domeniul HPC.