Cap de găurire și frezare axială, descentrat, EWS - Varia VX4 articol de urmărire: (MNR) 229163, 50.65VX41809DW02I1

Cod articol: 199643
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
Cod articol 199643
EAN / GTIN 4069739347530
Număr producător 50.65VX41809DW02I1
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT65, suport axial cu ax deplasat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.65VX41809DW02I1
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 94
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Lungimea cantileverului (LPR): 101 mm
  • Lungimea funcției (WF): 97 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat