Manometru cu capsulă, G 1/4 radial jos, 0 - 100 mbar, Ø 63

Cod articol: 199285
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 199285
EAN / GTIN 4047322699426
Număr producător 199285
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu capsulă, carcasă din oțel, negru, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare 0 - 100 mbar, Ø 63 . Cu corecție punct zero.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oţel
  • Filet: G 1/4 AG
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. mbar: 100
  • Domeniu de măsurare min. mbar: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul mbar: 5 mbar