Chiloți funcționali CROSSOVER, Unisex, Antracit închis/Negru, Mărime 4XL

Cod articol: 19899-794-1809 4XL
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
Cod articol 19899-794-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074792665
Număr producător 19899-794-1809 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Material ușor
  • Fibrele de polipropilenă reduc acumularea de miros în produs
  • Transportul eficient al umidității menține corpul uscat și reduce riscul de îngheț
  • Uscare rapidă - important pentru a evita răcirea corpului
  • elasticitatea face ca potrivirea să fie potrivită atât pentru bărbați, cât și pentru femei

Caracteristică:

  • Greutate mică
  • Transportul umezelii și izolarea
  • Fibrele de polipropilenă reduc acumularea de miros în produs
  • Material flexibil care se adaptează formei corpului
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Confort ridicat
  • Instrucțiunile de îngrijire sunt tipărite - prin urmare, nu există etichete enervante
  • Compoziția țesăturii: 100% polipropilenă
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 130 g / m²
  • Țesătură tricotată. Se poate micșora până la 5%.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată