Racord cot, 90°, interior/interior, G11/4, presiune 16 bar, alamă nefinisată

Cod articol: 194105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 194105
EAN / GTIN 4047322681872
Număr producător 194105
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular, 90°, interior/interior, G 1 1/4, presiune de lucru max. 16 bar, temperatură de lucru max. 120 °C, alamă nefinisată.

Caracteristică:

  • L1: 47,0 mm
  • Filet: G 1 1/4
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 120 °C